Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass SAFE. by ® 2-in-1 Set iPhone 15 Pro Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass SAFE. by ® 2-in-1 Set iPhone 15 Pro Max
PanzerGlass SAFE. by ® 2-in-1 Set iPhone 15 Pro Max
PanzerGlass SAFE. by ® 2-in-1 Set iPhone 15 Pro Max
PanzerGlass SAFE. by ® 2-in-1 Set iPhone 15 Pro Max
PanzerGlass SAFE. by ® 2-in-1 Set iPhone 15 Pro Max
PanzerGlass SAFE. by ® 2-in-1 Set iPhone 15 Pro Max
PanzerGlass SAFE. by ® 2-in-1 Set iPhone 15 Pro Max
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114752922
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     BULKSAFE95579
EAN/GTIN:
     5711724355790
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Bist du in dein Handy verliebt? Ich meine, herzzerreißend-ich-kann-nicht-ohne-dich-leben-verliebt? Dann ist dieses 360-Grad-Schutzpaket dein Ritter in glänzender Rüstung. Mit einem originalen Displayschutz und einem Soft TPU Case von SAFE. by PanzerGlass™️ schützt dieses Schutzpaket dein aufgearbeitetes Handy vor Selfies mit zertrümmertem Display, Stürzen in die Hosentasche und allem, was das Leben sonst noch für dein Handy bereithält. 


Der Bildschirmschutz hat einen Ultra-Wide Fit und deckt die gesamte Vorderseite deines Handys ab, um einen hervorragenden Schutz für den Bildschirm und eine kristallklare Sicht auf den Display zu gewährleisten, ohne die Funktionalität und das Aussehen deines Handys zu beeinträchtigen. Die weiche, transparente Hülle besteht zu 100 % aus recyceltem Material und schützt effektiv, während du gleichzeitig vollen Zugriff auf alle Funktionen hast. Sie ist kompatibel mit drahtlosem Laden und hat ein dünnes, schlankes und elegantes Design, welches dein Handy großartig aussehen lässt. 


Auch die Installation ist kinderleicht. Bring einfach das Schutzglas an - in der Regel reicht ein Versuch, und wenn du mehr brauchst, kann sie bis zu 200 Mal neu installiert werden. Zum Schluss einfach die Hülle anklicken. Sobald alles angebracht ist, kannst du aufatmen, denn du musst nie wieder befürchten, dass dein aufbereitetes Handy zu Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du es bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast. 


Mehr Schutz, niedriger Preis und weniger Abfall. Es ist SAFE.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
154.96 x 71.83 mm
Dicke
0.58 mm
Gewicht
38 g
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
62 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 15 Pro Max
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.