Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward GeForce RTX 4060 Pegasus NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gainward GeForce RTX 4060 Pegasus NVIDIA 8 GB GDDR6
Gainward GeForce RTX 4060 Pegasus NVIDIA 8 GB GDDR6
Gainward GeForce RTX 4060 Pegasus NVIDIA 8 GB GDDR6
Gainward GeForce RTX 4060 Pegasus NVIDIA 8 GB GDDR6
Gainward GeForce RTX 4060 Pegasus NVIDIA 8 GB GDDR6
Gainward GeForce RTX 4060 Pegasus NVIDIA 8 GB GDDR6
Gainward GeForce RTX 4060 Pegasus NVIDIA 8 GB GDDR6
Gainward GeForce RTX 4060 Pegasus NVIDIA 8 GB GDDR6
Gainward GeForce RTX 4060 Pegasus NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114772736
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     NE64060019P1-1070E
EAN/GTIN:
     4710562244083
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Die Gainward GeForce RTX 4060 Pegasus sind mit einem kompakten, aber dennoch leistungsstarken Single-Fan ausgestattet. Dank der Länge von gerade einmal 17cm ist die Grafikkarte Mini-ITX kompatibel und ist damit die ideale Wahl für kleine Gehäuse. Gamer verfügen über eine kompakte Grafikkarte, ohne dabei Leistungseinbüße in Kauf nehmen zu müssen. Egal ob für Gamer, Content Creator oder Designer, die Gainward GeForce RTX 4060 Pegasus werden die Leistung auf ein neues Level anheben.

Mini-ITX kompatibel
Dank der Länge von gerade einmal 17cm ist die Pegasus Mini-ITX kompatibel und ist damit die ideale Wahl für kleine Gehäuse.

ZERO RPM FAN
Mit der Zero RPM-Funktion schalten sich die Lüfter erst bei einer GPU-Temperatur von über 60°C ein.

NVIDIA DLSS 3
DLSS ist ein revolutionärer Durchbruch bei der KI-Grafik zur Steigerung der Leistung. DLSS 3 nutzt die neuen Tensor-Recheneinheiten der vierten Generation und den Optical-Flow-Beschleuniger auf Grafikkarten der GeForce RTX 40-Serie, um mithilfe von AI zusätzliche Frames zu erstellen und die Bildqualität zu verbessern.

NVIDIA Reflex
Reflex wurde entwickelt, um die Systemlatenz zu optimieren und zu messen, und bietet schnellere Zielerfassung, kürzere Reaktionszeiten und die beste Zielgenauigkeit für wettkampforientierte Spiele.

Raytracing
Die Ada-Architektur entfesselt die volle Pracht des Raytracings, das simuliert, wie sich Licht in der realen Welt verhält.

NVIDIA G-SYNC®
Genieße deine Games ohne Ruckeln oder Tearing und erhalte hohe Bildwiederholraten in HDR-Qualität und mehr. Dies ist das ultimative Gaming-Display und die bevorzugte Ausrüstung der echten Gamer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
169.9 mm
Höhe
123 mm
Breite
38 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
8500 MHz
Datenübertragungsrate
17 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
272 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1830 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3072
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2460 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
600 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Stromverbrauch (max.)
115 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gainward geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,48*
€ 298,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,61*
€ 293,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.