Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mag Urban Case Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Mag Urban Case Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Lila
Hama Mag Urban Case Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Lila
Hama Mag Urban Case Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Lila
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114773352
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221336
EAN/GTIN:
     4260647339994
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Silikon
Produktfarbe
Lila
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Antibakteriell, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.