Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMCJ24CA-E3/57T Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMCJ24CA-E3/57T Diode Zener-Diode
Vishay SMCJ24CA-E3/57T Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114885891
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ24CA-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.22 mm
Tiefe
7.11 mm
Höhe
2.62 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AB
Spannung
24 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,188*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,734*
€ 0,87346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.