Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Staubschutz für MC4 - DL4 Buchse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Staubschutz für MC4 - DL4 Buchse schwarz
DeLOCK Staubschutz für MC4 - DL4 Buchse schwarz
DeLOCK Staubschutz für MC4 - DL4 Buchse schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114918926
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64244
EAN/GTIN:
     4043619642441
Mit diesem Staubschutz von Delock wird die Buchse vor Verschmutzung oder Beschädigung geschützt. Durch den Einsatz der Staubabdeckung bleiben die empfindlichen Steckverbinder langfristig einsatzbereit, vor allem in staubigen Umgebungen und im Industriebereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
8.6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.