Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T56SBF1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T56SBF1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T56SBF1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T56SBF1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T56SBF1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T56SBF1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T56SBF1L0 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114924711
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T56SBF1L0
EAN/GTIN:
     4242004271772
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
kochfelder neff induktion
Eine einzige Berührung genügt.
Einfache und minimalistische Kontrolle über Ihr Kochfeld: Managen Sie alle Einstellungen per Touch. Der integrierte Timer hält die Zeit im Blick, wenn Sie etwas auf den Punkt kochen oder backen möchten.

Mehr Hitze, wenn Sie sie brauchen.
Die Powerstufe ist unser smarter und zeitsparender Küchenhelfer. Sie wollen Nudelwasser in Sekunden kochen? Kein Problem: Schalten Sie einfach den Power Boost ein. Ein echter Boost für jedes Gericht.

Wärme direkt generieren – wann und wo Sie sie wollen.
Beim Kochen mit Induktion wird die Wärme direkt im Kochgeschirr erzeugt, was eine direkte Steuerung ermöglicht. Die Erhöhung oder Reduzierung der Temperatur ermöglicht schnelleres bzw. langsameres Kochen – oder Sie schalten das Kochfeld aus, um den Kochvorgang direkt zu beenden. Ihr Kochgeschirr reagiert sofort auf Ihre jeweilige Entscheidung. Dank der intuitiven Bedienung lenkt nichts von dem ab, was das Kochen so schön macht: die Freude am Experimentieren.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch
175 Wh/kg
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
60 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Medium
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1800 W
Boost für Kochzone 1
3100 W
Typ Kochzone 2
Zweizonen-Kochfeld
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Größe Kochzone 2 (B x T)
180 x 280 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Boost für Kochzone 2
3100 W
Typ Kochzone 3
Klein
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1400 W
Boost für Kochzone 3
2200 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Leistung Kochzone 4
2200 W
Boost für Kochzone 4
3700 W
Rahmentyp
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Quick Start
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
583 mm
Tiefe
513 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
11600 g
Stärke der Arbeitsplatte (min.)
16 mm
Kabellänge
1.1 m
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe (min)
490 mm
Einbauraum Tiefe (max)
500 mm
Einbauraum Höhe
55 mm
Verpackungsbreite
750 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
13800 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,82*
€ 720,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,27*
€ 710,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,58*
€ 674,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,88*
€ 654,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,69*
€ 617,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.