Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR02000201009JA100 Widerstand 10 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PR02000201009JA100 Widerstand 10 Ohm Metall
Vishay PR02000201009JA100 Widerstand 10 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114932239
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR02000201009JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
10 Ohm
Leistung
2 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
600 V
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
3.9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0507*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,085*
€ 0,101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.