Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBE04140C8201FC100 Widerstand 8200 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBE04140C8201FC100 Widerstand 8200 Ohm Metall
Vishay MBE04140C8201FC100 Widerstand 8200 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114932655
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBE04140C8201FC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
8200 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
500 V
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
11.9 mm
Durchmesser
4.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3064*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4958*
€ 0,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4657*
€ 0,55418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4557*
€ 0,54228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4364*
€ 0,51932
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4164*
€ 0,49552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3964*
€ 0,47172
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.