Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TZMC20-GS08 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay TZMC20-GS08 Diode Zener-Diode
Vishay TZMC20-GS08 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114936165
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC20-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
40.6 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
20 V
Spitzenstrom
5 mA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0182*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.