Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TZMC22-GS08 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay TZMC22-GS08 Diode Zener-Diode
Vishay TZMC22-GS08 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114936166
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC22-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
40.6 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
22 V
Spitzenstrom
5 mA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0299*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2806*
€ 0,33391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2148*
€ 0,25561
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.