Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TZMC24-GS08 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay TZMC24-GS08 Diode Zener-Diode
Vishay TZMC24-GS08 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114936167
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC24-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
40.6 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
24 V
Spitzenstrom
5 mA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0183*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.