Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMCJ33A-E3/57T Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMCJ33A-E3/57T Diode Zener-Diode
Vishay SMCJ33A-E3/57T Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114943265
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ33A-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.22 mm
Tiefe
7.11 mm
Höhe
2.62 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AB
Spannung
33 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 850 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
SM15T33A
ab € 0,357*
Ähnlich
Littelfuse
1.5SMC39A
ab € 0,228*
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ36A
ab € 0,194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.