Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMCJ64A-E3/57T Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMCJ64A-E3/57T Diode Zener-Diode
Vishay SMCJ64A-E3/57T Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114943284
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ64A-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.22 mm
Tiefe
7.11 mm
Höhe
2.62 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AB
Spannung
64 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,211*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,021*
€ 1,21499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ60A
ab € 0,226*
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ58A
ab € 0,132*
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ64A
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.