Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide GEL GEL12-19 Fahrzeugbatterie 19 Ah 12 V 170 A Motorrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide GEL GEL12-19 Fahrzeugbatterie 19 Ah 12 V 170 A Motorrad
Exide GEL GEL12-19 Fahrzeugbatterie 19 Ah 12 V 170 A Motorrad
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114954358
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     GEL-12-19 80019
EAN/GTIN:
     3661024034074
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie 12v 19ah
motorradbatterie
exide motorradbatterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
6500 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Gel
Batteriekapazität
19 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
170 A
Zweck
Motorrad
Wartungsart
Wartungsfrei
Positive (+) Klemmenposition
Rechts platziert
Batterie-Gruppengröße
C66
Befestigungstyp
B00
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,9041*
€ 142,6859
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.