Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tonies Zwei Wunscherfüller auf leisen Pfoten Die Glücksfüchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tonies Zwei Wunscherfüller auf leisen Pfoten Die Glücksfüchse
tonies Zwei Wunscherfüller auf leisen Pfoten Die Glücksfüchse
tonies Zwei Wunscherfüller auf leisen Pfoten Die Glücksfüchse
tonies Zwei Wunscherfüller auf leisen Pfoten Die Glücksfüchse
tonies Zwei Wunscherfüller auf leisen Pfoten Die Glücksfüchse
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114963397
Hersteller:
     tonies
Herst.-Nr.:
     11000184
EAN/GTIN:
     4251192140722
Suchbegriffe:
Hörbücher
Reise-Hörbücher
Hörspielfiguren
Spieldosenfiguren
Wäre es nicht schön, alle deine Wünsche würden sich erfüllen? ... Na gut, vielleicht nicht alle, aber immerhin der allerwichtigste? Hier kommen die beiden aufmerksamen Füchse Poppy und Sam ins Spiel. Wer an dem kleinen Brunnen im Stadtpark über seine Wünsche spricht, kann auf den Einfallsreichtum und besonders feinen Riecher der beiden vertrauen. Und da wir bei tonies® wissen, dass überall da draußen noch viel mehr Glücksfüchse im Einsatz sind, werden von jedem verkauften Tonie 3 EUR gespendet: an die Stiftung Zuhören.

Titelliste:
01 - Schmitti Ist Weg 1
02 - Schmitti Ist Weg 2
03 - Schmitti Ist Weg 3
04 - Das Fuchsmobil 1
05 - Das Fuchsmobil 2
06 - Gemeinsam Statt Einsam 1
07 - Gemeinsam Statt Einsam 2
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung musikalischer Fähigkeiten
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Spieldosenfigur
Produktfarbe
Beige, Orange
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl der Lieder
7
Minimale Anzahl an Spielern
1
Spielzeit
50 min
Material
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internetverbindung
Ja
Mit Ton
Ja
Magnetisch
Ja
Erzähler
Matti Krause, Emily Seubert, Flemming Stein, Anne Weber, Thomas Niehaus, Henry Halack, Enna/Sverre/Piet Rose, Lynn/Luis Leluschko
Kompatible Produkte
toniebox
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: hörbücher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.