Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hori Farming Vehicle Control System für Windows 11/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hori Farming Vehicle Control System für Windows 11/10
Hori Farming Vehicle Control System für Windows 11/10
Hori Farming Vehicle Control System für Windows 11/10
Hori Farming Vehicle Control System für Windows 11/10
Hori Farming Vehicle Control System für Windows 11/10
Hori Farming Vehicle Control System für Windows 11/10
Hori Farming Vehicle Control System für Windows 11/10
Hori Farming Vehicle Control System für Windows 11/10
Hori Farming Vehicle Control System für Windows 11/10
Hori Farming Vehicle Control System für Windows 11/10
Hori Farming Vehicle Control System für Windows 11/10
Hori Farming Vehicle Control System für Windows 11/10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114971199
Hersteller:
     Hori
Herst.-Nr.:
     HPC-043U
EAN/GTIN:
     810050912211
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
lenkräder
Wir stellen das HORI Farming Vehicle Control System für Windows 11/10 vor! Entwickelt in Zusammenarbeit mit GIANTS Software GmbH, den Entwicklern der Farming Simulator-Serie, um eine realistische Bedienung von Spezialfahrzeugen und -geräten zu ermöglichen. Unser Farming Vehicle Control System enthält ein großes gummiertes Lenkrad mit einem Durchmesser von 34 cm (13,4 Zoll), das echten Fahrzeugen nachempfunden ist und über einen Blinkerhebel und einen Drehknopf für eine realistische Simulation und Steuerung verfügt. Außerdem sind drei vollwertige Fußpedale und ein Bedienfeld mit insgesamt 76 Tasten enthalten, wodurch eine Tastatur oder zusätzliche Peripheriegeräte überflüssig werden. Das Steuerpult verfügt über einen Drehachsen-Joystick und eine separate Drosselebene für die ultimative Steuerung im Landwirtschafts-Simulator. Hall-Effekt-Sensoren am Lenkrad, an den Pedalen, am Steuerknüppel und an den Hebeln sorgen für lange Haltbarkeit und Genauigkeit. Lenkrad und Bedienfeld lassen sich für mehr Stabilität einfach auf dem Schreibtisch befestigen. Mit der dazugehörigen App können Sie die Empfindlichkeit, die Tastenanordnung und andere Einstellungen anpassen.

Spezielles Steuergerät für die Farming-Simulator-Serie
Entwickelt in Zusammenarbeit mit den Entwicklern der Farming Simulator-Serie, der GIANTS Software GmbH, um ein realistisches Betriebserlebnis für Spezialfahrzeuge zu bieten.

Aufsteckbarer Rad-Spinner
Mit abnehmbarem Radspinner. Damit kann das Rad bei gleichzeitiger Bedienung anderer Funktionen mit einer Hand bedient werden.

Realistisches Lenkrad im Traktorstil
Ein Rad in realistischer Größe mit 340mm Durchmesser, das mit einer 40° Winkel und mit 900° Drehung. Über den Blinkerhebel lassen sich Lichter und Blinker bedienen.
Entwickelt für den Betrieb von Traktoren und anderen Spezialfahrzeugen, um ein sanftes und natürliches Fahrverhalten zu ermöglichen, mit extrem präzisen magnetischen Hall-Sensoren für hohe Qualität und Haltbarkeit

Bedienfeldeinheit für erweiterte Kontrollen
Multifunktionaler Steuerhebel mit Drehachse. Der Steuerhebel unterstützt Vorwärts-, Rückwärts-, Links-, Rechts- und Drehbewegungen und ermöglicht so verschiedene Operationen im Spiel, wie z. B. die feine Armmanipulation von Kränen.
Mit dem eingebauten Gashebel können Sie eine feste Geschwindigkeit einstellen, ohne das Fahrpedal zu betätigen, um eine gleichmäßige Ernte zu erzielen.

76 Bedientasten
21 Tasten auf dem Lenkrad, 55 Tasten auf dem Bedienfeld.
Mit diesem Controller-Set wird eine Vielzahl von In-Game-Aktionen für Farming Simulator unterstützt, so dass Sie spielen können, ohne Maus und Tastatur oder andere zusätzliche Geräte verwenden zu müssen.

Drei-Pedal-Konfiguration
Eine Drei-Pedal-Konfiguration mit Gaspedal, Bremse und Kupplung ermöglicht das authentische Fahrgefühl von Traktoren, Mähdreschern usw.
Magnetische Hallsensoren sorgen für hohe Qualität und Haltbarkeit
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Eingabegerät
Gerätetyp
Steering wheel + Pedals + Joystick
Gamingplattformen unterstützt
PC
Knopfanzahl
76
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,25*
€ 484,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,68*
€ 481,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,18*
€ 469,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,31*
€ 466,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,98*
€ 428,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.