Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja XSKCRISPBTEUK Grillzubehör Korb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja XSKCRISPBTEUK Grillzubehör Korb
Ninja XSKCRISPBTEUK Grillzubehör Korb
Ninja XSKCRISPBTEUK Grillzubehör Korb
Ninja XSKCRISPBTEUK Grillzubehör Korb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115068853
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     XSKCRISPBTEUK
EAN/GTIN:
     622356261630
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Typ
Korb
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Woodfire
Markenkompatibilität
Ninja
Teflonbeschichtet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.