Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Cutie Reveal HRK25 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Cutie Reveal HRK25 Puppe
Barbie Cutie Reveal HRK25 Puppe
Barbie Cutie Reveal HRK25 Puppe
Barbie Cutie Reveal HRK25 Puppe
Barbie Cutie Reveal HRK25 Puppe
Barbie Cutie Reveal HRK25 Puppe
Barbie Cutie Reveal HRK25 Puppe
Barbie Cutie Reveal HRK25 Puppe
Barbie Cutie Reveal HRK25 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115087867
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HRK25
EAN/GTIN:
     194735178582
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
216.5 mm
Höhe des Versandkartons
336.6 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
20101 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
303 mm
Breite
70 mm
Tiefe
34 mm
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
95.3 mm
Verpackungshöhe
323.8 mm
Paketgewicht
450 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Flexible Gliedmaßen
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
144 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.