Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R9Q19A Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R9Q19A Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz ECC
HPE R9Q19A Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115089359
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9Q19A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Kompatible Produkte
Compute Scale-up Server 3200
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hp ddr ram, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.408,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.503,08*
€ 2.978,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.491,70*
€ 2.965,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.452,30*
€ 2.918,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.428,90*
€ 2.890,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.408,37*
€ 2.865,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.