Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY HPFD206C-64 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY HPFD206C-64 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
PNY HPFD206C-64 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
PNY HPFD206C-64 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
PNY HPFD206C-64 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
PNY HPFD206C-64 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
PNY HPFD206C-64 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
PNY HPFD206C-64 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
PNY HPFD206C-64 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
PNY HPFD206C-64 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115167031
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     HPFD206C-64
EAN/GTIN:
     4718006455088
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
47.5 mm
Höhe
7.4 mm
Gewicht
12.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.