Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite TF1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite TF1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite TF1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115171057
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF1633MSC-B1
EAN/GTIN:
     4948570122530
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1629699
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
169 mm
Verpackungshöhe
343 mm
Paketgewicht
3900 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
90 - 5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
12
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
389 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
246.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
8 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
8 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Zertifizierung
CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Helligkeit (typisch)
385 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.179 x 0.179 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 68 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
344.2 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
193.6 mm
DDC/CI
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,99*
€ 399,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,70*
€ 399,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,28*
€ 391,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,55*
€ 389,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.