Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 11575 Puzzle 3D-Puzzle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 11575 Puzzle 3D-Puzzle
Ravensburger 11575 Puzzle 3D-Puzzle
Ravensburger 11575 Puzzle 3D-Puzzle
Ravensburger 11575 Puzzle 3D-Puzzle
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115309633
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     11575
EAN/GTIN:
     4005556115754
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Nachtlicht
ravensburger 3d puzzle
nachtlicht
Dieser Ravensburger 3D Puzzle-Ball im coolen Design wird mit einem Händeklatschen zum außergewöhnlichen Nachtlicht, wenn der Leuchtsockel den Ball von innen erstrahlen lässt.

Aus gewölbten Kunststoff-Puzzleteilen, die dank Easyclick Technology perfekt zusammen passen, entsteht Stück für Stück ein stabiler 3D Puzzle-Ball. Die Nummerierung der Teile auf der Rückseite ermöglichen einfaches Puzzeln nach Zahlen. Tipp: Der Leuchtsockel lässt viele weitere Motive in ein tolles Nachtlicht verwandeln!

Dieser Ravensburger 3D Puzzle-Ball im coolen Design wird mit einem Händeklatschen zum außergewöhnlichen Nachtlicht, wenn der Leuchtsockel den Ball von innen erstrahlen lässt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
72 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
159 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Merkmale
Produkttyp
3D-Puzzle
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Themenwelt
Gabby's Dollhouse
Lizenz
Gabby's Dollhouse
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.