Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL L 585 S WS Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL L 585 S WS Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
STEINEL L 585 S WS Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
STEINEL L 585 S WS Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115457450
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     005917
EAN/GTIN:
     4007841005917
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
So sparen Sie.
Die Einsparung gilt im Vergleich zur Nutzung einer herkömmlichen LED Leuchte ohne Bewegungsmelder mit gleicher Leistung bei durchschnittlich 10 Stunden Dauerlicht täglich. Die STEINEL LED Leuchte mit Bewegungsmelder leuchtet im Vergleich dazu nur mit durchschnittlich 2 Stunden bei Nacht, da das Licht nur bei Bewegung eingeschaltet wird.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
312 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Befestigungstyp
Bodenmontage
Ergonomie
Entdeckungswinkel
180 °
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.