Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VIS C1002FC100 - Metallschicht 10 kOhm axial 0.4 W 1% Widerstand 10000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay VIS C1002FC100 - Metallschicht 10 kOhm axial 0.4 W 1% Widerstand 10000 Ohm Metall
Vishay VIS C1002FC100 - Metallschicht 10 kOhm axial 0.4 W 1% Widerstand 10000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115524560
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS16000C1002FC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
10000 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0326*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2114*
€ 0,25157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.