Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Winterdienst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Winterdienst
Siku Winterdienst
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115556122
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1309
EAN/GTIN:
     4006874013098
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
LKW mit Winterdienst-Ausstattung auf 3-Achs-Fahrgestell. Fahrerhaus aus Metall. Streueraufbau aus Kunststoff und Schneeschild an der Frontseite.. Leichtläufige Räder.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
53 g
Lieferanteneigenschaften
Saisonal
Dauerhaft
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Sonstige Funktionen
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
56 g
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
LKW
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Themenwelt
Super
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Details Zielpublikum
Kind, Frühe Kindheit, Familie, Teenager
Vormontiert
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.