Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 600 TB Rack (4U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 600 TB Rack (4U) Schwarz, Grau
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 600 TB Rack (4U) Schwarz, Grau
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 600 TB Rack (4U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116027401
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1ES1809
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Gesamte installierte Speicherkapazität
600 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.441,91*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.668,45*
€ 30.545,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.601,63*
€ 30.465,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.441,91*
€ 30.275,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.