Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E984089 POS-System 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116067689
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E984089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics
Design
Produktfarbe
Grau
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
LCD
Helligkeit
255 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Reaktionszeit
25 ms
Effektive Bildfläche
344 x 194 mm
Seitenverhältnis
16:9
Anzahl der Farben des Displays
16,2 Millionen Farben
Zweites Display
Ja
Zweites Display Diagonale
10.1 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
RJ-12 ports Anzahl
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Zertifizierung
UL/cUL, FCC, CE, CB, NOM, RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC, SRRC, ANATEL, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
399 mm
Paketgewicht
6400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
362.8 mm
Tiefe
180.4 mm
Höhe
298.7 mm
Gewicht
4000 g
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
1
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromversorgung
150 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
NVMe
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.152,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,93*
€ 1.393,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,77*
€ 1.393,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,09*
€ 1.387,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,76*
€ 1.381,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,69*
€ 1.371,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E984275
ab € 1.241,95*
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E984463
ab € 1.320,00*
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E984657
ab € 1.409,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.