Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

MASCOT 17105-309-3309-M Kapuzenpullover/-jacke Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17105-309-3309-M Kapuzenpullover/-jacke Schwarz, Grün
MASCOT 17105-309-3309-M Kapuzenpullover/-jacke Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116087224
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074602575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Cardigan
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Kapuzenpullover/-jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Größe (S/M/L)
M
Taschen für persönliche Utensilien
4 Taschen
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
3 Taschen
Doppelnaht
Ja
Wasserfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Leichtgewicht
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
759 g
Material
Material
Acryl, Polyester, Wolle
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
460 g/m²
Polyester-Anteil
78 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.