Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17105-309-4409-2XL Kapuzenpullover/-jacke Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17105-309-4409-2XL Kapuzenpullover/-jacke Schwarz, Blau
MASCOT 17105-309-4409-2XL Kapuzenpullover/-jacke Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116088126
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074602315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Cardigan
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Kapuzenpullover/-jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (S/M/L)
XXL
Taschen für persönliche Utensilien
4 Taschen
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
3 Taschen
Doppelnaht
Ja
Wasserfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Leichtgewicht
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
759 g
Material
Material
Acryl, Polyester, Wolle
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
460 g/m²
Polyester-Anteil
78 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.