Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Anschlusskabel für 3 Pin Kameramodule V8 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116101862
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     96004
EAN/GTIN:
     4043619960040
Dieses Anschlusskabel von Delock kann verwendet werden, um ein Kameramodul mit 3 poliger Buchse mit einem Notebook, IPC, Tablet oder PC zu verbinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Eingang Verbindungstyp
3 pin SMT
Kompatibilität
Delock camera module V8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.