Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     4147-M0212208
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028308/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
3.6 mm
Kupferindex
5.4 kg/km
Kabelgewicht
18 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
14.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
36 mm
Testspannung
1200 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,53284*
€ 0,70284*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,5468*
€ 0,7168*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,7734*
€ 0,9534*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 179,27*
€ 212,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,70284*
€ 0,83638
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,67284*
€ 0,80068
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,53284*
€ 0,63408
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 70,284* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.