Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW0603150KFKEA Widerstand 150000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay CRCW0603150KFKEA Widerstand 150000 Ohm
Vishay CRCW0603150KFKEA Widerstand 150000 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116183186
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603150KFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
150000 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
75 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.85 mm
Höhe
0.45 mm
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00387*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01679*
€ 0,01998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01275*
€ 0,01517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00996*
€ 0,01185
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00891*
€ 0,0106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00761*
€ 0,00906
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00704*
€ 0,00838
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00582*
€ 0,00693
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00488*
€ 0,00581
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00387*
€ 0,00461
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X1503FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X1503FTL
ab € 0,00251*
Ähnlich
Multicomp
MP003580
ab € 0,00482*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF1503V
ab € 0,00622*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF1503V
ab € 0,00549*
Ähnlich
Panasonic
ERJU03F1503V
ab € 0,0115*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-150KFT5
ab € 0,0244*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0603-150KFI
ab € 0,00873*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603150KFKTA
ab € 0,0152*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07150KL
ab € 0,00512*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07150KL
ab € 0,00136*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.