| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-116200402 Herst.-Nr.: 43196 EAN/GTIN: 4001883431963 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit serienmäßig eingebauter LED-Innenbeleuchtung. Trennbare, stromführende Kupplungen zwischen den Wagenhälften und an den äußeren Wagenenden montiert. Stromführende Steckkupplung liegt bei. Zur Stromversorgung der Wagen wird ein Fahrzeug mit stromführender Kupplung und Schleifer benötigt. Länge über Puffer ca. 30,5 cm. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | PKW | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Märklin | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 16 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Maßstab | HO (1:87) | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 2 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Eingebautes Licht | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |