Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock The Classic Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Rock The Classic Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Geldbörsenhülle Schwarz
Black Rock The Classic Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Geldbörsenhülle Schwarz
Black Rock The Classic Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Geldbörsenhülle Schwarz
Black Rock The Classic Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Geldbörsenhülle Schwarz
Black Rock The Classic Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116315993
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     4262398751551
EAN/GTIN:
     4262398751551
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Polyurethan (PU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.