Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Ody II Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Ody II Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Trust Ody II Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Trust Ody II Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Trust Ody II Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Trust Ody II Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Trust Ody II Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Trust Ody II Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Trust Ody II Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Trust Ody II Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116348844
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25018
EAN/GTIN:
     8713439250183
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
422 x 136 x 37 mm
Tastaturgewicht
546 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Energie
Energiequelle
Akku
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 76,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.