Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie HRK58 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie HRK58 Puppe
Barbie HRK58 Puppe
Barbie HRK58 Puppe
Barbie HRK58 Puppe
Barbie HRK58 Puppe
Barbie HRK58 Puppe
Barbie HRK58 Puppe
Barbie HRK58 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116355319
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HRK58
EAN/GTIN:
     194735178810
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Puppenrollschuhe
Anzahl Haustiere
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
95 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
66627 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
138 mm
Breite
47 mm
Tiefe
32 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
129.7 g
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben
Puppentyp
Mini-Puppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Parfümiert
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
144 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.