Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masters of the Universe HYC47 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masters of the Universe HYC47 Kinderspielzeugfigur
Masters of the Universe HYC47 Kinderspielzeugfigur
Masters of the Universe HYC47 Kinderspielzeugfigur
Masters of the Universe HYC47 Kinderspielzeugfigur
Masters of the Universe HYC47 Kinderspielzeugfigur
Masters of the Universe HYC47 Kinderspielzeugfigur
Masters of the Universe HYC47 Kinderspielzeugfigur
Masters of the Universe HYC47 Kinderspielzeugfigur
Masters of the Universe HYC47 Kinderspielzeugfigur
Masters of the Universe HYC47 Kinderspielzeugfigur
Masters of the Universe HYC47 Kinderspielzeugfigur
Masters of the Universe HYC47 Kinderspielzeugfigur
Masters of the Universe HYC47 Kinderspielzeugfigur
Masters of the Universe HYC47 Kinderspielzeugfigur
Masters of the Universe HYC47 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116355331
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HYC47
EAN/GTIN:
     194735243556
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Waffe
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.6 mm
Tiefe
38.1 mm
Höhe
177.8 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Basierend auf
Cartoon
Genre
Aktion/Abenteuer
Charakter
Trap Jaw
Bewegliche Teile
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Ursprungsland
Vietnam
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
69.9 mm
Verpackungshöhe
266.7 mm
Paketgewicht
250 g
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.