Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURO 03 NUDE Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PURO 03 NUDE Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
PURO 03 NUDE Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
PURO 03 NUDE Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116367287
Hersteller:
     Puro
Herst.-Nr.:
     PUIPC15P6103NUDETR
EAN/GTIN:
     8018417455568
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
IPhone 15 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Recyceltes Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.