Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru SED300 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE2-116657707
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     KSED300-NVME-500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, FIPS 197
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Zufälliges Lesen (4KB)
700000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
680000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
3300 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
3000 MB/s
M.2-Schlüssel-ID
M
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
PCI Express CEM Revision
3.0
ECC
Ja
End-to-End Datenschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,94*
€ 504,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,86*
€ 499,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,78*
€ 491,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,57*
€ 489,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,02*
€ 465,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.