Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec Storm T3 120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec Storm T3 120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Antec Storm T3 120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Antec Storm T3 120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Antec Storm T3 120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Antec Storm T3 120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Antec Storm T3 120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Antec Storm T3 120 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116990266
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-77727-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
antec gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
6 - 13.8 V
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.21 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
36.99 dB
Mindestluftstrom
18.17 cfm
Maximaler Luftstrom
80.47 cfm
Minimum Luftdruck
0.25 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.95 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.