Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje WHI849EXBG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 608 m³/h B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje WHI849EXBG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 608 m³/h B
Gorenje WHI849EXBG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 608 m³/h B
Gorenje WHI849EXBG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 608 m³/h B
Gorenje WHI849EXBG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 608 m³/h B
Gorenje WHI849EXBG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 608 m³/h B
Gorenje WHI849EXBG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 608 m³/h B
Gorenje WHI849EXBG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 608 m³/h B
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117311961
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     743631
EAN/GTIN:
     3838782777646
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
dunstabzug gorenje
POLYURETHANFILTER
Vorteile von Polyurethanschaum

Die einzigartigen AdaptAir- und Aluminiumfettfilter werden durch einen Polyurethanschaum noch effizienter, der bis zu 98 % sämtlicher Fettpartikel und sonstige Küchendünste beseitigt. Gleichzeitig behält die Abzugshaube ihre volle Absorptionswirkung

Im Umluftbetrieb werden Dampf und Gerüche durch die Haube angesaugt, gefiltert und zurück in die Küche geleitet.
Je nach den Gegebenheiten in Ihrer Küche können Sie zwischen Abluft- oder Umluftbetrieb wählen. Im Abluftbetrieb durchläuft der angesaugte Kochdunst einen Fettfilter, wird dabei von groben Fettpartikel gereinigt und schließlich durch Rohrsysteme nach außen geleitet. Bei Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb werden unangenehme Kochdünste durch einen Fett- und Aktivkohle-Filter geführt. Alle Gorenje Dunstabzugshauben sind abluft- und umluftfähig. Die gefilterte Luft wird von Fett- und Geruchspartikeln befreit und als saubere Luft in die Küche zurückgeführt.

Nicht mehr als ein Flüstern
Heutzutage ist die Küche in der Wohnung ein zentraler Treffpunkt. Umso wichtiger ist deshalb der flüsterleise Betrieb einer Dunstabzugshaube in der Küche. Bei Dunstabzugshauben von Gorenje kommen hochwertige schallabsorbierende Werkstoffe zum Einsatz. Der Geräuschpegel wird in Dezibel (dB) gemessen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
890 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
545 mm
Paketgewicht
15800 g
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
59.2 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
183 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
380 mm
Höhe des Abzugs
705 mm
Gewicht
12500 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
608 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
B
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
63 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
374 m³/h
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Metall/Polyurethanschaum (PU-Schaum)
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,33*
€ 250,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.