Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Highend Gaming I73-514 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Highend Gaming I73-514 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti PC
CAPTIVA Highend Gaming I73-514 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti PC
CAPTIVA Highend Gaming I73-514 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti PC
CAPTIVA Highend Gaming I73-514 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti PC
CAPTIVA Highend Gaming I73-514 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti PC
CAPTIVA Highend Gaming I73-514 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti PC
CAPTIVA Highend Gaming I73-514 Intel® Core™ i9 64 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti PC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117426339
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     73514
EAN/GTIN:
     4046373735145
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
850 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel B660M
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
24
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.379,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.603,76*
€ 3.098,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.585,64*
€ 3.076,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.491,64*
€ 2.965,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.432,35*
€ 2.894,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.379,52*
€ 2.831,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.