| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-117592610 Herst.-Nr.: 423502 EAN/GTIN: 4961311975639 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | ![](/p.gif) | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier | ![](/p.gif) | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 | ![](/p.gif) | ISO-B-Formate | B5, B6 | Merkmale | Duplexfunktion | Scannen | ![](/p.gif) | Zahl der Druckpatronen | 1 | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 | Leistungen | Speicherkapazität | 6000 MB | ![](/p.gif) | Eingebauter Prozessor | Ja | ![](/p.gif) | Prozessorfamilie | Marvell | ![](/p.gif) | Prozessor | 88PA6270 | ![](/p.gif) | Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz | Ein- und Ausgangskapazität | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | ![](/p.gif) | Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter | ![](/p.gif) | Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter | Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Marktpositionierung | Arbeitsgruppe | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Bildschirmdiagonale | 7 " | ![](/p.gif) | Steuerung | Berührung | ![](/p.gif) | Farbdisplay | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | ![](/p.gif) | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 374 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 493 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 640 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 41000 g | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | Scannen | Scannen | Mono-Scannen | ![](/p.gif) | Duplex-Scan | Ja | ![](/p.gif) | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI | ![](/p.gif) | Scan to | E-Mail, FTP, Network folder, SMB, USB | Kopieren | Kopieren | Monokopie | ![](/p.gif) | Max. Auflösung | 600 x 600 DPI | ![](/p.gif) | Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien | ![](/p.gif) | Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % | Energie | Stromverbrauch (max.) | 1780 W | ![](/p.gif) | Stromverbrauch (Standby) | 0.45 W | ![](/p.gif) | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.38 kWh/Woche | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Drucken | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Drucken | Monodruck | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | ![](/p.gif) | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 37 Seiten pro Minute |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3 in 1 multifunktionsdrucker a 4, 3 in 1 drucker, ricoh kopierer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |