Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eve Play Ethernet/LAN WLAN Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eve Play Ethernet/LAN WLAN Schwarz, Silber
Eve Play Ethernet/LAN WLAN Schwarz, Silber
Eve Play Ethernet/LAN WLAN Schwarz, Silber
Eve Play Ethernet/LAN WLAN Schwarz, Silber
Eve Play Ethernet/LAN WLAN Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117835748
Hersteller:
     EVE Energy
Herst.-Nr.:
     10EBR8701
EAN/GTIN:
     4260195392069
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Bluetooth
Ja
AirPlay
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
26 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
RCA
Technische Details
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.