Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88041 Schnittstellen-Hub DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88041 Schnittstellen-Hub DisplayPort Schwarz
DeLOCK 88041 Schnittstellen-Hub DisplayPort Schwarz
DeLOCK 88041 Schnittstellen-Hub DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117863438
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88041
EAN/GTIN:
     4043619880416
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Dieser Splitter von Delock ist für den Anschluss von drei DisplayPort Monitoren an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Drei Monitore können gleichzeitig an den Ausgängen betrieben werden.

Multi-Stream Transport (MST)
Das Produkt ist ein Multi-Stream Transport (MST) Hub und unterstützt die erweiterte Desktop Konfiguration von DisplayPort. Unter Windows werden die angeschlossenen Monitore einzeln angesteuert, und können zu einer großen Anzeige zusammengefasst werden.

Hohe Auflösung
Durch die höhere Bandbreite von DisplayPort 1.4 werden insgesamt drei Monitore mit 4K Auflösung (3840 x 2160) unterstützt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
3
Hostschnittstelle
DisplayPort
Hub-Schnittstellen
USB Typ-C
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
HD-Typ
4K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt
3
Kabeltyp
Rundkabel
Kabellänge
0.15 m
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.