Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Play-Doh Airplane Explorer Starter Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Play-Doh Airplane Explorer Starter Set
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117874702
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F88045L0
EAN/GTIN:
     5010996201423
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bastelset für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Nicht toxisch
Ja
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Aufsicht durch Erwachsene erforderlich, Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
211 mm
Höhe des Versandkartons
227 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
412 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.