Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 1080 TB Rack (4U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 1080 TB Rack (4U) Schwarz, Grau
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 1080 TB Rack (4U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117939404
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1ES2307
EAN/GTIN:
     8592978537647
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
1600 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 915 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Kühlung
Ja
Anzahl Lüfter
6 Lüfter
Geräuschpegel
72 dB
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Mini-SAS-Host-Anschluss
Ja
Anzahl der Mini-SAS-Host-Ports
12
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Gesamte installierte Speicherkapazität
1080 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
60
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
712 mm
Höhe
175 mm
Festplattengehäusegewicht
27300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28.795,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.056,32*
€ 34.577,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.974,96*
€ 34.480,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.795,06*
€ 34.266,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.