Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecovacs Goat G1 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecovacs Goat G1 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117992683
Hersteller:
     ECOVACS
Herst.-Nr.:
     GOAT G1
EAN/GTIN:
     6970135030675
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
mähroboter
Drahtlose Begrenzung
Ersetze die elektronischen Drähte durch ein Bakensignal und vervollständige die drahtlose Begrenzungseinstellung für einen Standardgarten mit einem Klick auf der App.

Erobern Sie anspruchsvolles Gelände
Die neuen G1-Modelle sind mit leistungsstarken 22-cm-Hinterrädern und vielseitigen Vorderrädern ausgestattet, mit denen sie mühelos Steigungen von bis zu 45 % (24°) überwinden können.

Wetterfeste Kriegerin
Mit dem branchenführenden wasserdichten IPX6-Schutz können Sie sich im Freien austoben. Die neue G1-Familie macht auch vor Regen nicht Halt und lässt sich mühelos reinigen.

AIVI intelligente 3D-Hindernisvermeidungs
Die erste innovative intelligente 3D-Hindernisvermeidungs-Technologie in der Roboter-Rasenmäher-Industrie, kombiniert mit visuellem Sensor und ToF-Sensor zur Vermeidung von Hindernissen.

TrueMapping Multi-Fusion-Lokalisierungssystem
Die bahnbrechende TrueMapping-Technologie gewährleistet eine präzise Positionierung und genaue Navigation.

Rund-um-sorglos Service
ECOVACS bietet eine 3-Jahres-Garantie auf den GOAT und eine 2-Jahres-Garantie für die Batterie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
23400 g
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
852 x 460 x 445 mm
Gewicht Basisstation
7400 g
Verpackungsbreite
785 mm
Verpackungstiefe
503 mm
Verpackungshöhe
545 mm
Paketgewicht
31500 g
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
1600 m²
Schneideweite
220 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
60 mm
Empfohlene Rasenfläche
800 m²
Geeignet für einen Hang bis zu
45 %
Hinterreifendurchmesser
220 mm
Geräuschpegel
59 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
5.2 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.083,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,75*
€ 1.502,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,47*
€ 1.490,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,87*
€ 1.413,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,25*
€ 1.361,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,09*
€ 1.288,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.