Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Brutalism Reinvented Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 240 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Brutalism Reinvented Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 240 Seiten
ISBN Brutalism Reinvented Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 240 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118013576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783791388113
EAN/GTIN:
     9783791388113
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
240 Seiten
Veröffentlicher
Prestel
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/10/2021
International Standard Book Number (ISBN)
9783791388113
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Höhe
278 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.