Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Marcus Jansen : Aftermath Buch Englisch Hardcover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Marcus Jansen : Aftermath Buch Englisch Hardcover
ISBN Marcus Jansen : Aftermath Buch Englisch Hardcover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118081708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783777428475
EAN/GTIN:
     9783777428475
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Veröffentlicher
Hirmer Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/06/2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783777428475
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
23.1 mm
Höhe
285 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.